Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zaunpfähle grün-besch. 40x2000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zaunpfähle grün-besch. 40x2000 mm
Zaunpfähle grün-besch. 40x2000 mm
Artikel-Nr.:
     214G-4013514783969
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013514783969
Suchbegriffe:
Eckpfosten
Reihenpfosten
Zaunpfahl
Zaunpfosten
Zaunpfahl, 40 mm, verzinkt, pulverbeschichtet • RAL 6005 Moosgrün • Inklusive Pfostenkappe und Spanndrahthalter
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
40 mm
für Geflechthöhe:
1500 mm
Spanndrahthalter:
3
Weitere Suchbegriffe: eckpfosten, Pfosten, Gartenzaun, Pfahl, Zaun, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
24
6
Frei Haus
ab € 8,01*
€ 11,01*
1 Tag
12
6
Frei Haus
ab € 8,98*
€ 12,34*
1 Tag
12
6
€ 4,95*
ab € 9,69*
€ 13,32*
3 Tage
1000
6
€ 6,99*
ab € 10,2099*
€ 13,9699*
Lager 214
30
6
Frei Haus
ab € 10,54*
€ 22,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 30 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 150 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 136,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.