| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4012789780680 Herst.-Nr.: 3729008 EAN/GTIN: 4012789780680 |
| |
|
| | |
| FS-Türgriff auf Griffrosette FS-E1301GF2/55, Serie San Francisco • HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur • Ohne Schlüsselrosette • Für Profiltüren • Geprüft nach DIN 18273 • Türgriff fest/drehbar gelagert im wartungsfreien Gleitlager • Mit Rückholfeder • Stahl-Unterkonstruktion • HOPPE-Profilvollstift-Verbindung • Verdeckte Verschraubung Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Ausführung: | 9 mm | Material: | Edelstahl | Lief.-Art.-Nr.: | 3729008 | Oberfläche: | F69 matt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Griff-Rosettengarnitur, Griffrosetten-Garnitur, Griffrosettengarnitur, Rosetten-Drückergarnitur, Rosettengarnitur, Türrosetten, rosettengarnitur edelstahl hoppe, hahnrosette, rosetten-drückergarnitur edelstahl, Türdrückergarnitur, GriffBeschlag, Feuerschutzbeschlag, Halbgarnitur, Griffgarnitur, Garnitur, Sicherheitsgarnitur, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 81,30* | € 106,40* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 84,47* | € 107,38* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 84,24* | € 110,69* | | | | | 48 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 89,10* | € 111,56* | | | | Lager 214 | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 92,90* | € 116,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|