Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SiGrtE138Z/3331/3310 SST-LLES1F69 8PZ-72 41-46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SiGrtE138Z/3331/3310 SST-LLES1F69 8PZ-72 41-46
SiGrtE138Z/3331/3310 SST-LLES1F69 8PZ-72 41-46
SiGrtE138Z/3331/3310 SST-LLES1F69 8PZ-72 41-46
SiGrtE138Z/3331/3310 SST-LLES1F69 8PZ-72 41-46
Artikel-Nr.:
     214G-4012789687927
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3664873
EAN/GTIN:
     4012789687927
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
Schutzbeschlag, Serie Paris E86G/3331/3310/138Z • HOPPE-Edelstahl-Schutzbeschlag ES1 (SK2): geprüft nach DIN 18257 • PZ-gelocht • Stahl-Unterkonstruktion im Außen- und Innenschild • Außen: gekröpfter, feststehender Knopf (ummontierbar) • Innen: loser Türgriff, HOPPE-Schnellstift-Verbindung (mit HOPPE-FDW-Vollstift abgesetzter Stift bei Variante 10 mm) • Hochfeste, verdeckte Verschraubung • Mit Rückholfeder • Rechts/links verwendbar
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Ausführung:
Türgriffgarnitur
Material:
Edelstahl
Lief.-Art.-Nr.:
3664873
für Türstärke:
42–47 mm
Entfernung:
72 mm
Oberfläche:
matt
Vierkant:
8 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
pro Stück
€ 8,50*
ab € 77,01*
€ 98,43*
3 Tage
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 81,02*
€ 103,34*
8 Tage
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 84,13*
€ 106,13*
3 Tage
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 80,37*
€ 106,40*
Lager 214
5
pro Stück
€ 4,30*
ab € 88,43*
€ 112,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,67*
€ 134,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,66*
€ 130,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,35*
€ 125,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,03*
€ 120,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 99,91*
€ 118,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,43*
€ 105,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hoppe
3689131
ab € 2,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.