Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenstergriff 0530/US952 7/32-42mm, F9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fenstergriff 0530/US952 7/32-42mm, F9
Fenstergriff 0530/US952 7/32-42mm, F9
Fenstergriff 0530/US952 7/32-42mm, F9
Fenstergriff 0530/US952 7/32-42mm, F9
Artikel-Nr.:
     214G-4012789609882
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     10760927
EAN/GTIN:
     4012789609882
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe hoppe
fenstergriff
fenstergriff braun
Fenstergriff Serie Atlanta 0530/US952 • HOPPE-Aluminium-Drehkippfenstergriff mit Secustik® und VarioFit®: geprüft nach DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 und RAL-GZ 607/9 • Rastung: 90° • Abdeckung: Teil-Abdeckkappe • Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken • Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvarianz, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals • Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Material:
Aluminium
Lief.-Art.-Nr.:
10760927
Oberfläche:
braun F9
Abmessung:
7 x 32–42 mm
Weitere Suchbegriffe: Fensterolive, Griff, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
75
1
€ 4,95*
ab € 3,11*
€ 5,16*
32 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 4,06*
€ 5,79*
1 Tag
763
10
Frei Haus
ab € 7,48*
€ 9,68*
1
€ 5,90*
ab € 7,30*
€ 9,82*
Lager 214
768
1
€ 4,30*
ab € 7,17*
€ 10,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.