Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenstergriff 0710/U26 N10A,F2, 7x32, o.Schrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fenstergriff 0710/U26 N10A,F2, 7x32, o.Schrauben
Fenstergriff 0710/U26 N10A,F2, 7x32, o.Schrauben
Fenstergriff 0710/U26 N10A,F2, 7x32, o.Schrauben
Fenstergriff 0710/U26 N10A,F2, 7x32, o.Schrauben
Artikel-Nr.:
     214G-4012789591804
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     8106676
EAN/GTIN:
     4012789591804
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe hoppe
fenstergriff
Fenstergriff Serie Tôkyô 0710/U26 • HOPPE-Aluminium-Drehkippfenstergriff: geprüft nach DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 und RAL-GZ 607/9 • Rastung: 90° • Abdeckung: Teil-Abdeckkappe • Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken • Stift: HOPPE-Vollstift • Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Material:
Aluminium
Lief.-Art.-Nr.:
8106676
Oberfläche:
neusilber F2
Abmessung:
7 x 32 mm
Nocken Ø:
10 mm
Schrauben:
ohne Schrauben
Weitere Suchbegriffe: Olive, Fensterolive, Griff, Fenster, 00000000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
10
Frei Haus
ab € 5,62*
€ 7,74*
1 Tag
14
1
€ 6,90*
ab € 5,49*
€ 7,93*
12 Tage
14
1
€ 6,99*
ab € 6,07*
€ 8,65*
1 Tag
14
1
€ 7,90*
ab € 6,33*
€ 8,97*
Lager 214
14
1
€ 4,30*
ab € 6,32*
€ 9,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.