| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4012789523423 Herst.-Nr.: 6940209 EAN/GTIN: 4012789523423 |
| |
|
| | |
| Fenstergriff Serie London 013S/U34 • HOPPE-Aluminium-Drehkippfenstergriff, abschließbar • Schließung: Druckzylinder, Wendeschlüssel • Rastung: 90° • Abdeckung: Teil-Abdeckkappe • Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken • Stift: HOPPE-Vollstift • Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Material: | Aluminium | Lief.-Art.-Nr.: | 6940209 | Oberfläche: | verkehrsweiß beschichtet F9016 | Abmessung: | 7 x 35 mm | Schließung: | 2W153 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Olive, Fenstergriffe, Griff, abschliessbare, Fenster, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 17,29* | € 24,90* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,43* | € 25,10* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 18,8907* | € 25,7407* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 19,07* | € 26,01* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 19,81* | € 27,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|