| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4012789520385 Herst.-Nr.: 10722808 EAN/GTIN: 4012789520385 |
| |
|
| | |
| FS-E58/353KH/138, Serie Paris • HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Kurzschild-Garnitur • Geprüft nach DIN 18273 und DIN EN 1906 • Türgriff für HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos® • Schilder mit Stahl-Unterkonstruktion und Stütznocken • Wartungsfreies Gleitlager für Türgriffe • Verdeckte, lockerungssichere Verschraubung • Mit durchgehenden Gewindeschrauben Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Ausführung: | Türgriffgarnitur 72/9 mm, PZ | Material: | Edelstahl | Lief.-Art.-Nr.: | 10722808 | für Türstärke: | 40–65 mm | Oberfläche: | F69 matt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feuerschutzbeschlag, Feuerschutzrosette, Feuerschutz-Garnitur, Feuerschutzgarnitur, Bad-Kurzschild, Knopfkurzschild, Kurzschild, Zimmertür-Kurzschild, Zimmertürkurzschild, Schutzbeschlag, Schutzgarnitur, Drückerlochteil, Profil-Tuergriff, Tuerdrueckerlochteil, Tür-Schnalle, Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, Schmalrahmen-Wechselgarnitur, Wechselgarnitur, hoppe schutzbeschlag edelstahl, bad kurzschild, kurzschild edelstahl, Schloss, Garnitur, Beschlag, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 44,10* | € 54,81* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 41,90* | € 54,86* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,99* | ab € 44,35* | € 55,78* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 48,76* | € 61,13* | | | | Lager 214 | | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 63,88* | € 79,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|