Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenstergriff 013/U34 F1 NA7503 7/035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fenstergriff 013/U34 F1 NA7503 7/035
Fenstergriff 013/U34 F1 NA7503 7/035
Fenstergriff 013/U34 F1 NA7503 7/035
Fenstergriff 013/U34 F1 NA7503 7/035
Artikel-Nr.:
     214G-4012789496031
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     1654081
EAN/GTIN:
     4012789496031
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe hoppe
fenstergriff
fenstergriff aluminium
Fenstergriff Serie London 013/U34 • HOPPE-Aluminium-Drehkippfenstergriff: geprüft nach DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 und RAL-GZ 607/9 • Rastung: 90° • Abdeckung: Teil-Abdeckkappe • Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken • Stift: HOPPE-Vollstift • Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Material:
Aluminium
Lief.-Art.-Nr.:
1654081
Oberfläche:
natur F1
Abmessung:
7 x 35 mm
Weitere Suchbegriffe: Olive, Fensterolive, Griff, Fenster, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
238
10
Frei Haus
ab € 7,36*
€ 9,90*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,87*
€ 10,77*
2 Tage
238
1
€ 6,90*
ab € 7,65*
€ 10,83*
4 Tage
248
1
€ 6,99*
ab € 7,70*
€ 10,90*
Lager 214
303
1
€ 4,30*
ab € 7,73*
€ 11,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.