Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenstergriff 013/U34 F2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fenstergriff 013/U34 F2
Fenstergriff 013/U34 F2
Fenstergriff 013/U34 F2
Fenstergriff 013/U34 F2
Artikel-Nr.:
     214G-4012789487527
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     790586
EAN/GTIN:
     4012789487527
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe hoppe
fenstergriff
fenstergriff silber
Fenstergriff Serie London 013/U34 • HOPPE-Aluminium-Drehkippfenstergriff: geprüft nach DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 und RAL-GZ 607/9 • Rastung: 90° • Abdeckung: Teil-Abdeckkappe • Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken • Stift: HOPPE-Vollstift • Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Material:
Aluminium
Lief.-Art.-Nr.:
790586
Oberfläche:
neusilber F2
Abmessung:
7 x 32 mm
Weitere Suchbegriffe: Olive, Fensterolive, Griff, Fenster, 00000000
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
22
1
€ 4,95*
ab € 3,00*
€ 4,63*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 3,27*
€ 4,78*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 3,37*
€ 4,83*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,38*
€ 4,85*
Lager 214
367
1
€ 4,30*
ab € 7,97*
€ 11,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
790609
ab € 2,85*
Ähnlich
Hoppe
8106619
ab € 1,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.