| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4012789415469 Herst.-Nr.: 797486 EAN/GTIN: 4012789415469 |
| |
|
| | |
| Fenstergriff Serie London 013/U34 • HOPPE-Aluminium-Drehkippfenstergriff: geprüft nach DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 und RAL-GZ 607/9 • Rastung: 90° • Abdeckung: Teil-Abdeckkappe • Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken • Stift: HOPPE-Vollstift • Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Material: | Aluminium | Lief.-Art.-Nr.: | 797486 | Oberfläche: | Stahl F9 | Abmessung: | 7 x 32 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Olive, Fensterolive, Griff, Fenster, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,68* | € 10,28* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,91* | € 11,21* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 8,03* | € 11,38* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,42* | € 11,42* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 8,08* | € 11,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|