Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenstergriff 013/U34 F9016 NAW 7/035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fenstergriff 013/U34 F9016 NAW 7/035
Fenstergriff 013/U34 F9016 NAW 7/035
Fenstergriff 013/U34 F9016 NAW 7/035
Fenstergriff 013/U34 F9016 NAW 7/035
Artikel-Nr.:
     214G-4012789410266
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     6573992
EAN/GTIN:
     4012789410266
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe hoppe
fenstergriff
Fenstergriff Serie London 013/U34 • HOPPE-Aluminium-Drehkippfenstergriff: geprüft nach DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 und RAL-GZ 607/9 • Rastung: 90° • Abdeckung: Teil-Abdeckkappe • Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken • Stift: HOPPE-Vollstift • Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Material:
Aluminium
Lief.-Art.-Nr.:
6573992
Oberfläche:
verkehrsweiß beschichtet F9016
Abmessung:
7 x 35 mm
Weitere Suchbegriffe: Olive, Fensterolive, Griff, Fenster, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
805
10
Frei Haus
ab € 6,69*
€ 9,02*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,95*
€ 9,34*
2 Tage
805
1
€ 6,90*
ab € 6,64*
€ 9,41*
9 Tage
828
1
€ 6,99*
ab € 7,00*
€ 9,94*
Lager 214
805
1
€ 4,30*
ab € 7,38*
€ 10,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.