| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4012789281125 Herst.-Nr.: 635504 EAN/GTIN: 4012789281125 |
| |
|
| | |
| FS-K58/353K/138, Serie Paris • HOPPE-Kunststoff-Feuerschutz-Kurzschild-Garnitur • Geprüft nach DIN 18273 • Türgriff mit Stahlkern fest/drehbar gelagert im wartungsfreien Gleitlager der Stahl-Unterkonstruktion • HOPPE-Vollstift-Verbindung • Aufklippbare Abdeckschilder • Verdeckte, lockerungssichere Verschraubung • Mit durchgehenden Gewindeschrauben Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Italien | Ausführung: | Wechselgarnitur 72/9 mm, PZ | Material: | Kunststoff | Lief.-Art.-Nr.: | 635504 | für Türstärke: | 40–66 mm | Oberfläche: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 13,78* | € 18,15* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 14,97* | € 18,62* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 14,56* | € 19,04* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 14,72* | € 19,12* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 20,05* | € 26,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|