Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerwehr-Karabinerhaken schwarz-Zn 80x 8mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Feuerwehr-Karabinerhaken schwarz-Zn 80x 8mm
Feuerwehr-Karabinerhaken schwarz-Zn 80x 8mm
Feuerwehr-Karabinerhaken schwarz-Zn 80x 8mm
Artikel-Nr.:
     214G-4011645058963
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     2100400343
EAN/GTIN:
     4011645058963
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Karabiner
Feuerwehr-Karabinerhaken
Karabiner
Karabinerhaken
Feuerwehr-Karabinerhaken, ähnlich DIN 5299, Form C, verzinkt Hinweis: Bei den von uns gelieferten Karabinerhaken handelt es sich um handelsübliche Karabinerhaken (ähnl. DIN 5299). Diese Norm gilt nicht für Karabinerhaken zur Verwendung an Verbindungsmitteln für Sicherheitsgeschirre! Achtung: Karabinerhaken dürfen nicht zum Heben von Lasten verwendet werden
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gewicht:
0,065 kg
Oberfläche:
schwarz verzinkt
Abmessungen:
80 x 8 mm
Hakenöffnung:
9 mm
max. Tragfähigkeit:
230 kg
Weitere Suchbegriffe: Schlüsselkarabinerhaken, Schraubkarabinerhaken, pösamo karabiner, karabiner, karabiner wll230kg, DIN, 5299, (ähnlich), Feuerwehr, Haken, Feuerwehr-Karabinerhaken DIN 5299 (ähnlich), DIN 5299 (ähnlich) Feuerwehr-Karabinerhaken, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
50
pro Stück
€ 8,50*
ab € 1,071*
€ 1,401*
6 Tage
2
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 58,79*
€ 58,79*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 52,735*
€ 58,80*
2 Tage
9
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 61,435*
€ 61,435*
Lager 214
2
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 51,525*
€ 63,81*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,81*
€ 75,9339
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,935*
€ 67,75265
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 51,525*
€ 61,31475
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,0305* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.