Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PÖSAMO Feuerwehr-Karabinerhaken schwarz verzinkt, 80x8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Feuerwehr-Karabinerhaken schwarz verzinkt, 80x8mm
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Feuerwehr-Karabinerhaken schwarz verzinkt, 80x8mm
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Feuerwehr-Karabinerhaken schwarz verzinkt, 80x8mm
Artikel-Nr.:
     223-8281207
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011645058963
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Karabiner
Feuerwehr-Karabinerhaken
Karabiner
Karabinerhaken

PÖSAMO Feuerwehr-Karabinerhaken schwarz verzinkt, 80x8mm

Feuerwehr-Karabinerhaken, ähnlich DIN 5299, Form C, verzinkt

Hinweis:
• Bei den von uns gelieferten Karabinerhaken handelt es sich um handelsübliche Karabinerhaken ähnl. DIN 5299. Diese Norm gilt nicht für Karabinerhaken zur Verwendung an Verbindungsmitteln für Sicherheitsgeschirre
• Karabinerhaken dürfen nicht zum Heben von Lasten verwendet werden
Weitere Informationen:
Form:
C = birnenförmig
Gewicht:
0.065 kg
Normart:
DIN
Abmessung:
80 x 8
Lastwerte:
230 kg
Werkstoff:
Stahl
Normnummer:
5299
Weite Auge:
10 mm
Nenngrösse:
8 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gesamtlänge:
80 mm
Hakenöffnung:
9 mm
Tragfähigkeit:
230 kg
Typbezeichnung:
Haken
Öffnung Haken:
9 mm
Materialstärke:
8 mm
Normbezeichnung:
Karabinerhaken
Ringdurchmesser:
10 mm
Drahtdurchmesser:
8 mm
Hinweis zur Norm:
DIN 5299 C haben keinen Schutz gegen versehentliches Öffnen.
Weite Augenübergang:
8 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
100
50
pro Stück
€ 8,50*
ab € 1,081*
€ 1,401*
1 Tag
100
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,0998*
€ 7,2598*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 42,45*
€ 58,71*
6 Tage
2
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 46,325*
€ 59,595*
3 Tage
2
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 48,215*
€ 61,525*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,401*
€ 1,66719
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,351*
€ 1,60769
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,081*
€ 1,28639
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 70,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.