Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweisskette ähnl.DIN766gelb-Zn A 4,0 Bundw. 30m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schweisskette ähnl.DIN766gelb-Zn A 4,0 Bundw. 30m
Schweisskette ähnl.DIN766gelb-Zn A 4,0 Bundw. 30m
Schweisskette ähnl.DIN766gelb-Zn A 4,0 Bundw. 30m
Schweisskette ähnl.DIN766gelb-Zn A 4,0 Bundw. 30m
Schweisskette ähnl.DIN766gelb-Zn A 4,0 Bundw. 30m
Artikel-Nr.:
     214G-4011645058888
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     1000300717
EAN/GTIN:
     4011645058888
Suchbegriffe:
DIN
766
(ähnlich)
Schweißkette
Schweißkette, ähnlich DIN 766, Form A, kurzgliedrig, gelb verzinkt Schweißketten ähnlich DIN 763/DIN 766 dürfen nicht als Lastaufnahmemittel, Anschlagmittel oder Tragmittel im Sinne von DIN 15003 sowie nicht zum statischen Aufhängen von Lasten benutzt werden. Ausführung: geprüft, nicht lehrenhaltig. Die Trag- und Bruchkraft ist nicht geprüft und dienen ausschließlich als Richtwert. Berechnung der max. Tragkraft: theoretische Bruchkraft der Kette z. B.: 360 kg = 45 kg Sicherheitsfaktor 8
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Ø:
4 mm
Gesamtlänge:
30 m
Tragfähigkeit:
150 kg
T:
16,0 mm
AB:
14 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
90
30
pro Meter
€ 8,50*
ab € 2,56*
€ 3,36*
9 Tage
3
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 59,7801*
€ 75,2502*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 59,2701*
€ 82,44*
8 Tage
3
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 68,6301*
€ 85,6602*
Lager 214
3
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 71,1102*
€ 90,06*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 90,06*
€ 107,1714
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 82,7901*
€ 98,52022
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 80,88*
€ 96,2472
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 77,04*
€ 91,6776
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 76,0602*
€ 90,51164
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 73,74*
€ 87,7506
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 71,1102*
€ 84,62114
pro Packung
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 2,37034* pro Meter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.