Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweisskette ähnl.DIN766gelb-Zn A 6,0 Bundw. 30m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schweisskette ähnl.DIN766gelb-Zn A 6,0 Bundw. 30m
Schweisskette ähnl.DIN766gelb-Zn A 6,0 Bundw. 30m
Schweisskette ähnl.DIN766gelb-Zn A 6,0 Bundw. 30m
Schweisskette ähnl.DIN766gelb-Zn A 6,0 Bundw. 30m
Schweisskette ähnl.DIN766gelb-Zn A 6,0 Bundw. 30m
Artikel-Nr.:
     214G-4011645058680
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     1000300722
EAN/GTIN:
     4011645058680
Suchbegriffe:
DIN
766
(ähnlich)
Schweißkette
Schweißkette, ähnlich DIN 766, Form A, kurzgliedrig, gelb verzinkt Schweißketten ähnlich DIN 763/DIN 766 dürfen nicht als Lastaufnahmemittel, Anschlagmittel oder Tragmittel im Sinne von DIN 15003 sowie nicht zum statischen Aufhängen von Lasten benutzt werden. Ausführung: geprüft, nicht lehrenhaltig. Die Trag- und Bruchkraft ist nicht geprüft und dienen ausschließlich als Richtwert. Berechnung der max. Tragkraft: theoretische Bruchkraft der Kette z. B.: 360 kg = 45 kg Sicherheitsfaktor 8
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Ø:
6 mm
Gesamtlänge:
30 m
Tragfähigkeit:
350 kg
T:
18,5 mm
AB:
20 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
150
30
pro Meter
€ 8,50*
ab € 5,70*
€ 7,05*
8 Tage
5
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 132,5601*
€ 160,77*
7 Tage
5
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 151,8402*
€ 182,9802*
1 Tag
5
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 159,5802*
€ 190,7301*
Lager 214
5
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 157,23*
€ 192,4002*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 192,4002*
€ 228,95624
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 186,48*
€ 221,9112
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 176,2701*
€ 209,76142
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 170,82*
€ 203,2758
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 166,29*
€ 197,8851
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 164,6901*
€ 195,98122
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 157,23*
€ 187,1037
pro Packung
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 5,241* pro Meter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.