| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4011645024630 Herst.-Nr.: 2401200018 EAN/GTIN: 4011645024630 |
| |
|
| | |
| Zurrgurt, mit Spannratsche und Haken, gemäß EN 12195-2 • Ein Gurt mit Haken • Ein kurzes Gurtstück mit Haken und Spannratsche Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Land unbekannt | Farbe: | blau | Länge: | 500 cm | Breite: | 2,5 cm | zulässige Zugkraft: | 500 kg | Packung: | 0,34 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,39* | € 10,27* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 7,41* | € 10,30* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,79* | € 10,33* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,61* | € 10,57* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 8,59* | € 12,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|