Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannschloss Hak/Öse (SB)A4 M6 x 90mm a 1 Stk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannschloss Hak/Öse (SB)A4 M6 x 90mm a 1 Stk
Spannschloss Hak/Öse (SB)A4 M6 x 90mm a 1 Stk
Spannschloss Hak/Öse (SB)A4 M6 x 90mm a 1 Stk
Spannschloss Hak/Öse (SB)A4 M6 x 90mm a 1 Stk
Spannschloss Hak/Öse (SB)A4 M6 x 90mm a 1 Stk
Artikel-Nr.:
     214G-4011645018837
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     2100700041
EAN/GTIN:
     4011645018837
Suchbegriffe:
Spannschloss ohne Norm
Spannschloßmutter ohne Norm
spannschloss ohne norm m6
spannschloss ohne norm
Spannschloss, ähnlich DIN 1480, Edelstahl 1.4401 Lieferung: Auf Karte, 10 Karten im Umkarton.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
b:
10,0 mm
d1:
10,0 mm
l1:
110 mm
Artikel:
M6
Fach:
527
in Baustein:
1, 2
Anz. je Karte:
1
Karte:
0,08 kg
l3:
85 mm
l4:
80 mm
l5:
172–252 mm
Weitere Suchbegriffe: Spannschloss, DIN, 1480, (ähnlich), Spannschloss DIN 1480 (ähnlich), DIN 1480 (ähnlich) Spannschloss, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
10
€ 7,90*
ab € 4,18*
€ 5,49*
3 Tage
12
1
€ 6,90*
ab € 4,02*
€ 5,90*
9 Tage
12
1
€ 4,95*
ab € 4,02*
€ 5,91*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,12*
€ 6,02*
Lager 214
12
1
€ 4,30*
ab € 4,77*
€ 7,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.