Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleischhaken Zn (SB) Ø-5,5mm L-140mm a 1 Stk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fleischhaken Zn (SB) Ø-5,5mm L-140mm a 1 Stk
Fleischhaken Zn (SB) Ø-5,5mm L-140mm a 1 Stk
Fleischhaken Zn (SB) Ø-5,5mm L-140mm a 1 Stk
Artikel-Nr.:
     214G-4011645018578
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     2101200018
EAN/GTIN:
     4011645018578
Suchbegriffe:
Fleisch-Haken
Fleischhaken
Wurst-Haken
Wursthaken
Fleischhaken, verzinkt • Mit einem spitzem und einem stumpfen Ende • Auf Karte • Zu 10 Karten im Umkarton
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Ø:
5,5 mm
Außenlänge:
140 mm
Anz. je Karte:
1
Karte:
0,05 kg
Weitere Suchbegriffe: fleischhaken 140 mm, fleisch haken, Haken, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
27
1
€ 4,90*
ab € 1,81*
€ 2,83*
6 Tage
27
1
€ 4,95*
ab € 1,81*
€ 2,85*
5 Tage
23
1
€ 4,79*
ab € 1,85*
€ 2,91*
1 Tag
27
10
€ 7,90*
ab € 2,29*
€ 3,08*
Lager 214
27
1
€ 4,30*
ab € 2,13*
€ 3,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.