Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmutter DIN 582 (SB) Zn M 8 a1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringmutter DIN 582 (SB) Zn M 8 a1
Ringmutter DIN 582 (SB) Zn M 8 a1
Ringmutter DIN 582 (SB) Zn M 8 a1
Artikel-Nr.:
     214G-4011645018530
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     2100800029
EAN/GTIN:
     4011645018530
Suchbegriffe:
DIN 582
DIN 582 Ringmutter
Mutter DIN 582
Ringmutter DIN 582
Ringmutter, ähnlich DIN 582, verzinkt • Auf Karte • Zu 10 Karten im Umkarton Hinweis: Die maximale Tragfähigkeit errechnet sich aus 1/8 der Bruchkraft.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Oberfläche:
verzinkt
Gewinde:
M8
Fach:
491
in Baustein:
1, 2
max. Tragkraft:
140 kg
Anz. je Karte:
1
Karte:
0,07 kg
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlmutter DIN 582, Ringmutter ähnlich DIN 582, edelstahlmutter din 582 m8, edelstahlmutter din 582, DIN, 582, (ähnlich), Ringmutter, DIN 582 (ähnlich) Ringmutter, Ringmutter DIN 582 (ähnlich), 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 0,74*
€ 1,05*
7 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 0,74*
€ 1,12*
6 Tage
8
1
€ 4,79*
ab € 0,74*
€ 1,12*
3 Tage
683
1
€ 6,99*
ab € 0,838*
€ 1,268*
Lager 214
19
1
€ 4,30*
ab € 0,86*
€ 1,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.