| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4011645017168 Herst.-Nr.: 2401200016 EAN/GTIN: 4011645017168 |
| |
|
| | |
| Zurrgurt, mit Spannratsche, gemäß EN 12195-2 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Land unbekannt | Farbe: | blau | Länge: | 600 cm | Breite: | 3,5 cm | zulässige Zugkraft: | 1000 kg | Packung: | 0,82 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,49* | € 11,74* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,87* | € 11,79* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 8,57* | € 11,85* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,87* | € 12,18* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 9,93* | € 13,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|