| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4011645017151 Herst.-Nr.: 2401200015 EAN/GTIN: 4011645017151 |
| |
|
| | |
| Zurrgurt, mit Spannratsche und Haken, gemäß EN 12195-2 • Ein Gurt mit Haken • Ein kurzes Gurtstück mit Haken und Spannratsche Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Land unbekannt | Farbe: | blau | Länge: | 800 cm | Breite: | 3,5 cm | zulässige Zugkraft: | 1000 kg | Packung: | 1,22 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 13,45* | € 18,10* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 12,69* | € 18,11* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 13,50* | € 18,17* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 13,92* | € 18,63* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 16,01* | € 21,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|