| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4011645012996 Herst.-Nr.: 2400300001 EAN/GTIN: 4011645012996 |
| |
|
| | |
| Flaschenzug • TÜV-geprüft • Korpus: Stahl, galvanisch verzinkt • Seil: PP-weiß Lieferung: Zu 5 Karten im Umkarton. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Seil-Ø: | 5,0 mm | Artikel: | 250 x 3 | Hubhöhe: | 3000 mm | Karte: | 0,90 kg | Max. Tragkraft: | 250 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 00000000 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 22,73* | € 30,25* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 22,74* | € 30,29* | | | | | 9 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 24,17* | € 30,42* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 22,15* | € 30,86* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 27,60* | € 37,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|