Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakenband weiss 20,0mm Ro. 25m (170x110)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hakenband weiss 20,0mm Ro. 25m (170x110)
Hakenband weiss 20,0mm Ro. 25m (170x110)
Hakenband weiss 20,0mm Ro. 25m (170x110)
Hakenband weiss 20,0mm Ro. 25m (170x110)
Artikel-Nr.:
     214G-4011645012620
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     1300400011
EAN/GTIN:
     4011645012620
Suchbegriffe:
Hakenband
Hakenband • Zum Erstellen von Klettverschlüssen in Verbindung mit einem Flauschband • Selbstklebend
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Land unbekannt
Farbe:
weiß
Breite:
20 mm
Rolle:
25 m
Abmessungen:
170 x 110 mm
Weitere Suchbegriffe: Klettverschluss, Band, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
300
25
pro Meter
€ 8,50*
ab € 1,11*
€ 1,50*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 23,64*
€ 31,20*
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 23,855*
€ 31,515*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 21,49*
€ 32,20*
Lager 214
13
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 25,73*
€ 34,51*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,51*
€ 41,0669
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,17*
€ 40,6623
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,52*
€ 37,5088
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,27*
€ 36,0213
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 29,98*
€ 35,6762
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 27,19*
€ 32,3561
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 26,37*
€ 31,3803
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 25,73*
€ 30,6187
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 1,0292* pro Meter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.