Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweisskette DIN 5685 Zn r/w 6,0 Ro10m(250x110)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schweisskette DIN 5685 Zn r/w 6,0 Ro10m(250x110)
Schweisskette DIN 5685 Zn r/w 6,0 Ro10m(250x110)
Schweisskette DIN 5685 Zn r/w 6,0 Ro10m(250x110)
Schweisskette DIN 5685 Zn r/w 6,0 Ro10m(250x110)
Schweisskette DIN 5685 Zn r/w 6,0 Ro10m(250x110)
Artikel-Nr.:
     214G-4011645008180
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     1000300139
EAN/GTIN:
     4011645008180
Suchbegriffe:
Rundstahlkette
Stahlkette
rundstahlkette din 5685 6mm
rundstahlkette din 5685
Schweißkette, DIN 5685, Form C, langgliedrig, verzinkt, rot-weiß lackiert • Zum Absperren • Farbwechsel mit ungeschweißten Gliedern • Durch den Farbwechsel mit ungeschweißten Gliedern keine Angabe der Tragkraft möglich
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Land unbekannt
Farbe:
rot-weiß
Ø:
6,0 mm
Abmessungen:
250 x 110 mm
T:
42,0 mm
AB:
24,0 mm
Weitere Suchbegriffe: rundstahlkette, DIN, 5685, Schweißkette, Kette, Schweißkette DIN 5685, DIN 5685 Schweißkette, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
340
10
pro Meter
€ 8,50*
ab € 4,30*
€ 5,57*
2 Tage
32
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 33,05*
€ 43,27*
8 Tage
32
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 33,25*
€ 43,40*
6 Tage
27
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 33,84*
€ 44,30*
Lager 214
34
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 39,41*
€ 52,36*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,36*
€ 62,3084
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,57*
€ 56,6083
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,37*
€ 53,9903
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,80*
€ 52,122
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 43,36*
€ 51,5984
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 41,38*
€ 49,2422
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 39,41*
€ 46,8979
pro Packung
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 3,941* pro Meter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.