Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Uhrkette schwarz 1,4mm Ro.25m (130x60)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Uhrkette schwarz 1,4mm Ro.25m (130x60)
Uhrkette schwarz 1,4mm Ro.25m (130x60)
Uhrkette schwarz 1,4mm Ro.25m (130x60)
Uhrkette schwarz 1,4mm Ro.25m (130x60)
Uhrkette schwarz 1,4mm Ro.25m (130x60)
Artikel-Nr.:
     214G-4011645003345
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     1000600205
EAN/GTIN:
     4011645003345
Suchbegriffe:
Stahlkette
Bastelkette
Gourmettekette
Uhrkette
Uhrkette Oberfläche: • M = vermessingt / N = vernickelt / S = schwarz eingefärbt Hinweis: Drahtketten sind nicht geprüft, die technischen Angaben sind unverbindlich
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TschechischeRep
Oberfläche:
schwarz gefärbt
Ø:
1,4 mm
Rolle:
1,00 kg
Abmessungen:
130 x 60 mm
T:
7,5 mm
max. kg:
5
AB:
6,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Zierkette, pösamo gourmettekette, gourmettekette schwarz, uhrkette 25m, Kette, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
200
25
€ 4,95*
ab € 1,01*
€ 1,40*
1 Tag
200
25
€ 4,90*
ab € 1,01*
€ 1,40*
5 Tage
170
25
€ 4,79*
ab € 1,02*
€ 1,42*
25
€ 4,90*
ab € 0,94*
€ 1,42*
Lager 214
200
25
€ 4,30*
ab € 1,17*
€ 1,66*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 1,66*
€ 1,98
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,56*
€ 1,86
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,50*
€ 1,79
pro Meter
ab 125 Meter
€ 1,49*
€ 1,77
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,43*
€ 1,70
pro Meter
ab 625 Meter
€ 1,41*
€ 1,68
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,17*
€ 1,39
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 41,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.