Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Uhrk.U2 Stahl-schw. 1,4mm Ro.25m(130x60)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Uhrk.U2 Stahl-schw. 1,4mm Ro.25m(130x60)
Uhrk.U2 Stahl-schw. 1,4mm Ro.25m(130x60)
Uhrk.U2 Stahl-schw. 1,4mm Ro.25m(130x60)
Uhrk.U2 Stahl-schw. 1,4mm Ro.25m(130x60)
Artikel-Nr.:
     4012-140696
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     1000600205
EAN/GTIN:
     4011645003345
Suchbegriffe:
Stahlkette
Bastelkette
Gourmettekette
Uhrkette
Uhrkette

Oberfläche: • M = vermessingt / N = vernickelt / S = schwarz eingefärbt Hinweis: Drahtketten sind nicht geprüft, die technischen Angaben sind unverbindlich

Weitere Informationen:
Ø:
1,4 mm
T:
7,5 mm
AB:
6 mm
Oberfläche:
schwarz gefärbt
Abmessungen:
130 x 60 mm
max. kg:
5
Rolle:
1 kg
Rolle::
25 m
Herstellerartikelnummer:
1000600205
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
Ursprungsland:
TschechischeRep
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
200
25
€ 4,95*
ab € 1,00*
€ 1,38*
Lager 4012
200
25
€ 6,90*
ab € 1,00*
€ 1,38*
11 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,79*
ab € 1,02*
€ 1,39*
25
€ 4,90*
ab € 0,94*
€ 1,39*
3 Tage
429
25
€ 6,99*
ab € 1,14*
€ 1,55*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 1,38*
€ 1,64
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,29*
€ 1,54
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,25*
€ 1,49
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,20*
€ 1,43
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,00*
€ 1,19
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 34,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.