Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäkel gerade (SB) galZn 8,0mm-5/16" a 2Stk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schäkel gerade (SB) galZn 8,0mm-5/16" a 2Stk
Schäkel gerade (SB) galZn 8,0mm-5/16" a 2Stk
Schäkel gerade (SB) galZn 8,0mm-5/16" a 2Stk
Schäkel gerade (SB) galZn 8,0mm-5/16" a 2Stk
Artikel-Nr.:
     214G-4011645001389
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     2100300045
EAN/GTIN:
     4011645001389
Suchbegriffe:
Schäkel
pötz & sand schäkel
schäkel
Schäkel, gerade, verzinkt • Gesenkgeschmiedet • Mit Zollgewinde Lieferung: Auf Karte, 10 Karten im Umkarton. Hinweis: Die maximale Tragfähigkeit errechnet sich aus 1/8 der Bruchkraft.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Abmessungen:
8 mm = 5/16"
Fach:
214
in Baustein:
1,2
max. Tragkraft:
200 kg
h 1:
32 mm
Anz. je Karte:
2
Karte:
0,122 kg
b 1:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
32
1
€ 4,95*
ab € 1,08*
€ 1,69*
2 Tage
32
1
€ 6,90*
ab € 1,08*
€ 1,69*
6 Tage
27
1
€ 4,79*
ab € 1,08*
€ 1,69*
2 Tage
38
10
€ 7,90*
ab € 1,35*
€ 1,87*
Lager 214
38
1
€ 4,30*
ab € 1,24*
€ 1,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.