Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäkel Stahl-verz. 8mm a 2Stck.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schäkel Stahl-verz. 8mm a 2Stck.
Schäkel Stahl-verz. 8mm a 2Stck.
Schäkel Stahl-verz. 8mm a 2Stck.
Schäkel Stahl-verz. 8mm a 2Stck.
Artikel-Nr.:
     4012-143045
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     2100300045
EAN/GTIN:
     4011645001389
Suchbegriffe:
Schäkel
pötz & sand schäkel
schäkel
Schäkel, gerade, verzinkt

• Gesenkgeschmiedet • Mit Zollgewinde Lieferung: Auf Karte, 10 Karten im Umkarton. Hinweis: Die maximale Tragfähigkeit errechnet sich aus 1/8 der Bruchkraft.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
8 mm = 5/16"
h 1:
32 mm
b 1:
16 mm
max. Tragkraft:
200 kg
Anz. je Karte:
2
Karte:
0,122 kg
Fach:
214
in Baustein:
1,2
Herstellerartikelnummer:
2100300045
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
Ursprungsland:
VR China
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
32
1
€ 4,95*
ab € 1,08*
€ 1,68*
Lager 4012
32
1
€ 6,90*
ab € 1,08*
€ 1,68*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,08*
€ 1,68*
1 Tag
32
10
€ 7,90*
ab € 1,34*
€ 1,87*
4 Tage
32
1
€ 6,99*
ab € 1,21*
€ 1,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.