Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschraub-Haken D13 x100mm hell verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einschraub-Haken D13 x100mm hell verz.
Einschraub-Haken D13 x100mm hell verz.
Einschraub-Haken D13 x100mm hell verz.
Artikel-Nr.:
     214G-4011338214102
Hersteller:
     Pollmann & Sohn
Herst.-Nr.:
     1110130
EAN/GTIN:
     4011338214102
Suchbegriffe:
Einschraub-Haken
Einschraub-Kloben
Einschraubhaken
Einschraubkloben
Einschraub-Haken J • 1/2 Stein • Oberfläche: hell verzinkt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Material:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Maß A:
100 mm
Maß B:
60 mm
Dornstärke:
13 mm
Ø Holzgewinde:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: Fenster Universalkloben, Universalkloben, einschraubhaken, Haken, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
300
1
€ 6,95*
ab € 2,28*
€ 3,59*
1 Tag
38
1
€ 8,50*
ab € 3,12*
€ 4,77*
1 Tag
38
20
Frei Haus
ab € 3,76*
€ 5,16*
1 Tag
38
1
€ 6,90*
ab € 3,70*
€ 5,56*
Lager 214
38
1
€ 4,30*
ab € 3,95*
€ 6,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.