Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschraub-Haken D13 x140mm hell verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einschraub-Haken D13 x140mm hell verz.
Einschraub-Haken D13 x140mm hell verz.
Einschraub-Haken D13 x140mm hell verz.
Artikel-Nr.:
     214G-4011338165947
Hersteller:
     Pollmann & Sohn
Herst.-Nr.:
     1110140
EAN/GTIN:
     4011338165947
Suchbegriffe:
Einschraub-Haken
Einschraub-Kloben
Einschraubhaken
Einschraubkloben
Einschraub-Haken J • 1/2 Stein • Oberfläche: hell verzinkt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Material:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Maß A:
140 mm
Maß B:
60 mm
Dornstärke:
13 mm
Ø Holzgewinde:
12 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
300
1
€ 6,95*
ab € 2,77*
€ 4,31*
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,71*
€ 6,03*
1 Tag
13
1
€ 8,50*
ab € 4,35*
€ 6,55*
2 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 4,4696*
€ 6,7196*
Lager 214
13
1
€ 4,30*
ab € 4,61*
€ 7,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.