Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4011150708001 Herst.-Nr.: 70800 EAN/GTIN: 4011150708001 |
| |
|
| | |
| Funkgong-Set HX One • Maximale Reichweite ca. 100 m (im freien Feld) • H x B x T Empfänger 98 x 70 x 28 mm / Sender 32 x 82 x 20 mm • 8 Melodien einstellbar (Rufunterscheidung) • Gürtel-Clip und Wandaufhängung • Optisches Rufsignal (rote LED) • Wetterfester Sender IP44 mit Namensschild • Inklusive 1 x 3 Volt CR2032 Batterie • Empfängerbatterien nicht enthalten (2 x 1,5 Volt LR6 / Mignon) • 256 Funkfrequenzen selbstlernend mit Kodierschalter • Kompatibel/erweiterbar mit allen HX-Geräten Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Farbe: | reinweiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 12,30* | € 18,53* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 13,16* | € 18,70* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,3703* | € 18,9803* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 13,51* | € 19,18* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 13,57* | € 19,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|