| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4011150402008 Herst.-Nr.: 40200 EAN/GTIN: 4011150402008 |
| |
|
| | |
| Schrumpfschlauch-Set 6-teilig, 3 m (6 x 50 cm) • Polyolefin • Flammhemmend • Betriebstemperatur –55 °C bis +125 °C • Minimum Schrumpftemperatur +70 °C • Optimale Schrumpftemperatur +110 °C Inhalt: • 1 x 50 cm, Schrumpfbereich 1,8 mm auf 1,0 mm • 1 x 50 cm, Schrumpfbereich 2,3 mm auf 1,2 mm • 1 x 50 cm, Schrumpfbereich 3,2 mm auf 1,7 mm • 1 x 50 cm, Schrumpfbereich 4,5 mm auf 2,5 mm • 1 x 50 cm, Schrumpfbereich 6,3 mm auf 3,5 mm • 1 x 50 cm, Schrumpfbereich 9,0 mm auf 5,0 mm • Aufbewahrungsbox wiederverschließbar Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Taiwan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschläuche, Schrumpfschlauch-Set, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,03* | € 7,99* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,15* | € 8,72* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 6,24* | € 8,85* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,30* | € 8,93* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 6,34* | € 9,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|