| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4011150361305 Herst.-Nr.: 36130 EAN/GTIN: 4011150361305 |
| |
|
| | |
| Nylon-Kabelbinder-Set natur Bestehend aus je 100 Stück: 100 x 2,5 mm 140 x 3,6 mm 290 x 4,8 mm Beutel ohne Reiter. Ideal geeignet für Aktionshakenleisten zur Zweitplatzierung am Regal Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelbinder-Set, Starpse, Kabelverbinder-Set, Kabelbinder, Kabelstrapsen-Set, Nylonkabelbinder, Kabelband-Set, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 5,11* | € 6,89* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 5,28* | € 7,68* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 5,32* | € 7,73* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 5,38* | € 7,81* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 5,40* | € 7,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,054* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|