Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reibebrett Holz 240 x 480 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reibebrett Holz 240 x 480 mm
Reibebrett Holz 240 x 480 mm
Reibebrett Holz 240 x 480 mm
Artikel-Nr.:
     214G-4010485224484
Hersteller:
     Lechner Kunststoffverarbeitung
Herst.-Nr.:
     224480
EAN/GTIN:
     4010485224484
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett
Holz-Reibebrett • 7-fach wasserfest verleimt mit aufgeschäumten PUR-Griff • Ohne Klammern, Nägel oder Schrauben
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
240 mm
Breite:
480 mm
Dicke:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, holz reibebrett, Reibebretter, Holzreibebrett, Glättebrett, Holzreibebretter, Abziehbrett, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
40
10
Frei Haus
ab € 7,69*
€ 10,71*
1
€ 5,90*
ab € 7,24*
€ 11,02*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,71*
€ 11,05*
1 Tag
40
1
€ 6,90*
ab € 7,79*
€ 11,16*
Lager 214
40
1
€ 4,30*
ab € 8,32*
€ 12,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.