Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reibebrett Holz 180 x 320 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reibebrett Holz 180 x 320 mm
Reibebrett Holz 180 x 320 mm
Reibebrett Holz 180 x 320 mm
Artikel-Nr.:
     214G-4010485218322
Hersteller:
     Lechner Kunststoffverarbeitung
Herst.-Nr.:
     218320
EAN/GTIN:
     4010485218322
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett
Holz-Reibebrett • 7-fach wasserfest verleimt mit aufgeschäumten PUR-Griff • Ohne Klammern, Nägel oder Schrauben
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
180 mm
Breite:
320 mm
Dicke:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, holz reibebrett, Reibebretter, Holzreibebrett, Glättebrett, Holzreibebretter, Abziehbrett, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
101
20
Frei Haus
ab € 4,34*
€ 5,68*
5 Tage
86
1
€ 4,79*
ab € 4,06*
€ 5,91*
1
€ 5,90*
ab € 3,56*
€ 6,07*
1 Tag
101
1
€ 7,90*
ab € 4,19*
€ 6,09*
Lager 214
101
1
€ 4,30*
ab € 4,44*
€ 6,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.