Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reibebrett Holz 140 x 280 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reibebrett Holz 140 x 280 mm
Reibebrett Holz 140 x 280 mm
Reibebrett Holz 140 x 280 mm
Artikel-Nr.:
     214G-4010485214287
Hersteller:
     Lechner Kunststoffverarbeitung
Herst.-Nr.:
     214280
EAN/GTIN:
     4010485214287
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett
Holz-Reibebrett • 7-fach wasserfest verleimt mit aufgeschäumten PUR-Griff • Ohne Klammern, Nägel oder Schrauben
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
140 mm
Breite:
280 mm
Dicke:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, reibebrett 14x28 cm, holz reibebrett, reibebrett 14x28, Reibebretter, Holzreibebrett, Glättebrett, Holzreibebretter, Abziehbrett, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
128
20
Frei Haus
ab € 3,42*
€ 4,55*
5 Tage
109
1
€ 4,79*
ab € 3,17*
€ 4,62*
1
€ 5,90*
ab € 3,00*
€ 4,75*
1 Tag
128
1
€ 7,90*
ab € 3,29*
€ 4,79*
Lager 214
128
1
€ 4,30*
ab € 3,49*
€ 5,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.