Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reibebrett Holz 120 x 240 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reibebrett Holz 120 x 240 mm
Reibebrett Holz 120 x 240 mm
Reibebrett Holz 120 x 240 mm
Artikel-Nr.:
     214G-4010485212245
Hersteller:
     Lechner Kunststoffverarbeitung
Herst.-Nr.:
     212240
EAN/GTIN:
     4010485212245
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett
Holz-Reibebrett • 7-fach wasserfest verleimt mit aufgeschäumten PUR-Griff • Ohne Klammern, Nägel oder Schrauben
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
120 mm
Breite:
240 mm
Dicke:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, holz reibebrett, Reibebretter, Holzreibebrett, Holzreibebretter, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,94*
€ 4,31*
1
€ 5,90*
ab € 2,46*
€ 4,32*
2 Tage
48
20
Frei Haus
ab € 3,20*
€ 4,57*
2 Tage
48
1
€ 6,90*
ab € 3,15*
€ 4,59*
Lager 214
48
1
€ 4,30*
ab € 3,36*
€ 4,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.