| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4010159223713 Herst.-Nr.: 22371 EAN/GTIN: 4010159223713 |
| |
|
| | |
| SDS-max-Bohrer Enduro Y-Cutter • Hammerbohrer mit Schneidenprofil in Y-Form für mehr Schneidleistung und Laufruhe • Hohe Bohrgeschwindigkeit • Ergonomisch optimiert – schont Gelenke und Muskeln • Twinmax-Wendel garantiert optimierten Schlagenergiedurchsatz • HST-gehärtete Oberfläche für erhöhte Bruchfestigkeit beim Hammerbohrbetrieb und höhere Festigkeit bei Armierungstreffern • Für Beton, Stein, Mauerwerk, Marmor, Klinker Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Europ. Gemein. | Gesamtlänge: | 320 mm | Bohrer-Ø: | 24 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 52,50* | € 66,86* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 55,23* | € 70,22* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 56,44* | € 71,39* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 59,08* | € 74,30* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 62,14* | € 79,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|