Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4008496807505 Herst.-Nr.: 4906301124 EAN/GTIN: 4008496807505 |
| |
|
| | |
| VARTA LONGLIFE Power Mignon AA • Mignon AA LR 6 • Kraftvolle Energie für energiehungrige Geräte, wie z. B. batteriebetriebenes Spielzeug, kabellosem Computerzubehör, Taschenlampen etc. • Garantierte Lagerfähigkeit von 10 Jahren • Klare Kommunikation der Anwendungsbereiche durch Piktogramme • "Made in Germany" als Nachweis über die Herkunft auf der Vorderseite der Blister bei den wichtigsten Produkttypen Info Die leistungsfähigste der VARTA Batterien. Speziell entwickelt für den Einsatz in Geräten mit einem hohen Energiebedarf, z.B. Computerzubehör oder Taschenlampen. Hier bietet VARTA LONGLIFE Power die leistungsstarke Energie, die für Geräte mit hohem Energieverbrauch benötigt wird. Preiskorrekturen entsprechend der Entwicklung auf dem Rohstoffmarkt müssen wir uns vorbehalten! Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Verpackung: | 24er Big-Box |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, Klingeltrafo, Klingeltransformator, aa batterie 1,5v alkaline, klingeltrafo, varta aa batterie, Batterie, AA-Mignon-Batterie, AA-Batterie, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (43) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 6,45* | € 7,93* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 2,90* | ab € 6,79* | € 8,40* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 7,01* | € 8,64* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 7,34* | € 9,09* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 10,05* | € 12,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 24 Stück (ab € 0,41875* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|