Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4008423883220 Herst.-Nr.: 71AAA045650 EAN/GTIN: 4008423883220 |
| |
|
| | |
| Laubrechen 4 in 1 • 3 mögliche Arbeitsbreiten: 200, 480 und 760 mm – flexibeler Einsatz für alle Gartengrößen und Flächen • Große wie kleine Flächen schnell und effizient von Laub und Grünschnitt befreien • Ergonomisch geformte Außenteile erlauben einfaches Aufsammeln von Laub • 30 Zinken • Zerlegbar in 3 Einzelteile • Maße: 550 x 320 x 390 mm Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Ausführung: | ohne Stiel | Arbeitsbreite: | 200–760 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laubbesen, Laubharke, Laubrechen, Rechenbesen, Verstellbesen, wolf garten fächerbesen, fächerbesen, landschaftsbesen 76 cm, Straßenrechen, Rechen, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 19,46* | € 26,48* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 20,78* | € 34,45* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 26,02* | € 35,65* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 27,44* | € 36,68* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 27,95* | € 38,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|