Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Phasenwender 32 A 380 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CEE-Phasenwender 32 A 380 V
CEE-Phasenwender 32 A 380 V
CEE-Phasenwender 32 A 380 V
CEE-Phasenwender 32 A 380 V
Artikel-Nr.:
     214G-4008297125426
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     512542555
EAN/GTIN:
     4008297125426
Suchbegriffe:
CEE-Phasenwender
CEE-Stecker
Installationskanal
Kabelkanal
CEE-Phasenwender 32 A, 5-polig • 400 Volt, 3 Ph+N+PE • Einfache Änderung der Drehrichtung von Drehstromgeräten Die Buchsenklemmen sind für folgende maximale Leitungsquerschnitte ausgelegt: Nennstrom Leitungsquerschnitt: 32 A flexibel 6 mm² starr (ein- und mehrdrähtig) 10 mm²
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Oesterreich
Farbe:
rot
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,14*
€ 9,58*
5 Tage
6
1
€ 6,90*
ab € 7,49*
€ 10,25*
2 Tage
6
1
€ 7,90*
ab € 7,63*
€ 10,44*
6 Tage
6
1
€ 4,30*
ab € 7,97*
€ 11,43*
Lager 214
6
1
€ 4,30*
ab € 13,56*
€ 18,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.