Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelgriff,9070540,10x128matt verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bügelgriff,9070540,10x128matt verchromt
Bügelgriff,9070540,10x128matt verchromt
Bügelgriff,9070540,10x128matt verchromt
Artikel-Nr.:
     214G-4008057119764
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9070540
EAN/GTIN:
     4008057119764
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
Küchen-Systemtechnik
Bügelgriff Avenio • Stahl
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Länge:
138 mm
Material:
Stahl
Höhe:
32 mm
Lief.-Art.-Nr.:
9070540
Oberfläche:
verchromt matt
Durchmesser:
Ø 10 mm
Bohrabstand:
128 mm
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe stahl, bügelgriffe, bügelgriffe hettich, Möbelgriff, Möbelbeschlag, Stahl, Griff, Ziergriff, Bügelgriff, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
22
€ 4,95*
ab € 0,93*
€ 1,90*
2 Tage
96
€ 7,90*
ab € 1,24*
€ 2,23*
2 Tage
64
€ 9,50*
ab € 1,26*
€ 2,26*
Lager 214
96
€ 4,30*
ab € 1,2619*
€ 2,3199*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 1,4119*
€ 2,5219*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3199*
€ 2,76068
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,2857*
€ 2,71998
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,8957*
€ 2,25588
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,8719*
€ 2,22756
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6919*
€ 2,01336
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5919*
€ 1,89436
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,5419*
€ 1,83486
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,2619*
€ 1,50166
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.