Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stangengriff,9071021,12x320,ER gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stangengriff,9071021,12x320,ER gebürstet
Stangengriff,9071021,12x320,ER gebürstet
Stangengriff,9071021,12x320,ER gebürstet
Artikel-Nr.:
     214G-4008057112222
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9071021
EAN/GTIN:
     4008057112222
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Relinggriffe
hettich edelstahl relinggriff
relinggriffe edelstahl
Stangengriff Salvia • Edelstahl gebürstet
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
380 mm
Material:
Edelstahl
Höhe:
35 mm
Lief.-Art.-Nr.:
9071021
Oberfläche:
gebürstet
Durchmesser:
Ø 12 mm
Bohrabstand:
320 mm
Weitere Suchbegriffe: relinggriffe, Möbelgriff, Möbelbeschlag, Griff, Stangengriff, Ziergriff, Edelstahl, 00000000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
9
€ 4,30*
ab € 5,8719*
€ 8,8181*
1 Tag
9
€ 7,90*
ab € 6,06*
€ 8,92*
1 Tag
9
€ 8,50*
ab € 7,08*
€ 10,30*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,8181*
€ 10,49354
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,6381*
€ 10,27934
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,2143*
€ 9,77502
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,9143*
€ 9,41802
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,5043*
€ 8,93012
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,4219*
€ 8,83206
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,8719*
€ 6,98756
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.