Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelgriff,9069877,10x288matt verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bügelgriff,9069877,10x288matt verchromt
Bügelgriff,9069877,10x288matt verchromt
Bügelgriff,9069877,10x288matt verchromt
Artikel-Nr.:
     214G-4008057111294
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9069877
EAN/GTIN:
     4008057111294
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
Küchen-Systemtechnik
Bügelgriff Avenio • Stahl
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Länge:
298 mm
Material:
Stahl
Höhe:
32 mm
Lief.-Art.-Nr.:
9069877
Oberfläche:
verchromt matt
Durchmesser:
Ø 10 mm
Bohrabstand:
288 mm
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe stahl, bügelgriffe, Möbelgriff, Möbelbeschlag, Stahl, Griff, Ziergriff, Bügelgriff, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,6188*
€ 2,0601*
17 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,6769*
€ 2,1169*
3 Tage
20
1
€ 9,50*
ab € 2,24*
€ 3,86*
2 Tage
89
1
€ 7,90*
ab € 2,26*
€ 3,89*
Lager 214
89
1
€ 4,30*
ab € 2,2718*
€ 3,992*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,992*
€ 4,75048
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,9466*
€ 4,69645
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,2566*
€ 3,87535
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,1666*
€ 3,76825
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,1318*
€ 3,72684
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,9018*
€ 3,45314
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,8118*
€ 3,34604
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,2718*
€ 2,70344
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.