Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellstartsystem 7 in 1 Power Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellstartsystem 7 in 1 Power Pack
Schnellstartsystem 7 in 1 Power Pack
Schnellstartsystem 7 in 1 Power Pack
Schnellstartsystem 7 in 1 Power Pack
Schnellstartsystem 7 in 1 Power Pack
Artikel-Nr.:
     214G-4007928207173
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     4007928207173
EAN/GTIN:
     4007928207173
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
Starthilfe
Starthilfegerät
Schnellstartsystem Power Pack 7in1 • Mobile Powerstation mit Starthilfefunktion • Integrierter Kompressor mit bis zu 18 Bar Betriebsdruck • LED-Leuchte • Mit Kontrollleuchten (Ladekontrollleuchte, Kontrollleuchte Starthilfe, USB-Anschlüsse, Warnleuchte Spannungswandler, Kontrollleuchte Spannungswandler) • Schutzschaltung und automatischer Sicherung • Ladestandsanzeige • Kompass • Halterung für Starthilfekabel und Klemmen • Ladung mit 230 V Netzteil oder über 12 V Steckdose Lieferung: Mit 12 V und 230 Volt Ladegerät, Ventiladapter, Ersatzsicherungen, Starthilfekabel. Hersteller: Hans Pfefferkorn, Hamelner Straße 53, 37619 Bodenwerder, DE, +49 5533 9705-0, info@hp-autozubehoer.de
Weitere Informationen:
Markenname:
HP Autozubehör
Gewicht:
8,8 kg
Typ:
Power Pack 7in1 900A
Abmessung L x B x H:
310 x 225 x 275 mm
Leistung:
150 W
Kapazität:
17 Ah
Anschlüsse:
1x 230 V 2x 12 V 2x USB
Weitere Suchbegriffe: starthilfe, Schnellstartsystem, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 139,10*
€ 201,56*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 170,10*
€ 201,57*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 176,91*
€ 208,37*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 170,01*
€ 208,42*
Lager 214
3
Frei Haus
ab € 187,54*
€ 223,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,97*
€ 266,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,45*
€ 257,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,77*
€ 240,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,38*
€ 236,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 197,27*
€ 234,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,54*
€ 223,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.