Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4007430240538 Herst.-Nr.: 600966000 EAN/GTIN: 4007430240538 |
| |
|
| | |
| Gartenpumpe P 6000 INOX • Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser, Gartenbewässerung • Wartungsfreier Kondensatormotor • Überlastschutz • Hochwertiges Gleitringdichtungssystem für lange Lebensdauer • Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse • Separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme der Pumpe • Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube zum Schutz bei Frostgefahr • Gummierte Füße für geräusch- und vibrationsarmen Betrieb • Ergonomischer Tragegriff für bequemen Transport • Automatischer Trockenlaufschutz mit LED-Anzeige • Mehrstufiges Pumpenlaufwerk für hohe Leistungsfähigkeit und leisen Betrieb • Für die Gartenbewässerung mit 1 bis 4 Regnern Lieferung: Inklusive Gewindedichtband. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Spannung: | 230 V | Kabellänge: | 1,5 m | Nennaufnahme: | 1300 W | Druckanschluss: | R 1 " | Förderhöhe max.: | 55 m | Fördermenge max.: | 6000 l/h | Druck max.: | 5,5 bar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gartenpumpe, Pumpe, Hauswasserautomat, Wasserpumpe, Pumpen, Metabo, Wasserautomat, Garten-Pumpe, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 206,94* | € 262,66* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 220,34* | € 262,67* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 233,88* | € 279,06* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 238,94* | € 290,56* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 310,89* | € 370,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|