Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4007430239501 Herst.-Nr.: 600972000 EAN/GTIN: 4007430239501 |
| |
|
| | |
| Hauswasserwerk HWW 4500/25 INOX • Druckschalter für automatische Aktivierung des Hauswasserwerks bei größerem Wasserbedarf • Wartungsfreier Kondensatormotor • Überlastschutz • Hochwertiges Gleitringdichtungssystem für lange Lebensdauer • Separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme der Pumpe • Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube zum Schutz bei Frostgefahr • Für Einphasen-Wechselstrom • Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse • Für die Gartenbewässerung mit 1 bis 3 Regnern • Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser Lieferung: Inklusive Rückschlagventil und Gewindedichtband. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Spannung: | 230 V | Nennaufnahme: | 1300 W | Druckanschluss: | R 1 " | Förderhöhe max.: | 48 m | Fördermenge max.: | 4500 l/h | Druck max.: | 4,8 bar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: druckwasserpumpe, hauswasserwerk metabo, Hauswasserwerke, Wasserwerk, Pumpe, Hauswasserautomat, Wasserpumpe, Metabo, Wasserautomat, Wasserwerke, Inox, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (39) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 188,98* | € 214,50* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 202,24* | € 229,01* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 201,17* | € 229,02* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 203,22* | € 230,07* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 265,73* | € 305,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|