Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitale Wasserwaage Incli Tronic 180cm mit Magnet BMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitale Wasserwaage Incli Tronic 180cm mit Magnet BMI
Digitale Wasserwaage Incli Tronic 180cm mit Magnet BMI
Digitale Wasserwaage Incli Tronic 180cm mit Magnet BMI
Digitale Wasserwaage Incli Tronic 180cm mit Magnet BMI
Artikel-Nr.:
     214G-4007368108740
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     601180M
EAN/GTIN:
     4007368108740
Suchbegriffe:
Digital-Wasserwaage
Digitalwasserwaage
Magnet-Wasserwaage
Magnetwasserwaage
Digital-Wasserwaage Incli Tronic plus M • 4-Kammer-Profil • Schlagfeste Pulverbeschichtung • Mit 1 Horizontal- und 1 Vertikallibelle • Starke Magnete • Elektronikmodul zur Neigungsmessung • LC-Display mit Beleuchtung, dreht sich bei Überkopfmessung • Anzeige in °, %, mm/m • Akustische Zielführung im Bereich von ±2° zur senkrechten, waagerechten oder einstellbare Referenzebene • HOLD-Funktion • Referenzwinkel (0-Punkt) festlegbar • Schutzart IP65 • Messgenauigkeit in Normal- und Umschlagposition ±0,5 mm/m • Messgenauigkeit des Elektronikmoduls bei 0° und 90°: 0,05°, sonst 0,2° Lieferung: Mit E-Block-Batterie 9V.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
180 cm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 280,15*
€ 319,28*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 273,02*
€ 319,29*
3 Tage
2
€ 35,99*
ab € 282,04*
€ 321,24*
11 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 288,11*
€ 327,88*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 290,81*
€ 345,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,29*
€ 410,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,40*
€ 403,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,47*
€ 376,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,99*
€ 370,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 300,48*
€ 357,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,81*
€ 346,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.