| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4007368046837 Herst.-Nr.: 698120D EAN/GTIN: 4007368046837 |
| |
|
| | |
| Wasserwaage Nr. 698 D ROBUST • Leichtmetall-4-Kammern-Rechteckprofil • Mit 1 Horizontal- und 2 Vertikallibellen • Lupeneffekt in der Horizontallibelle • 2 gefräste Messflächen • Stoßdämpfende Endkappen • 2 Durchgrifföffnungen • Für horizontale und vertikale Messungen in Normal- und Umschlagposition geeignet • Messgenauigkeit in Normal- und Umschlagposition ±0,5 mm/m Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Länge: | 120 cm | Breite: | 26 mm | Höhe: | 60 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 87,39* | € 109,15* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 79,45* | € 110,19* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 93,63* | € 116,39* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 97,17* | € 120,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|